Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL MIT SICHERHEITSFUNKTION GR.1 M12X30, A=88, FORM:20° STAHL, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0112.1112X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0112.1112X30
EAN/GTIN:
     4059245076215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m12 außengewinde
klemmhebel kipp
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz. Bestellbeispiel: K0112.1108X30 (Länge L mit angeben) Betätigungsweise: Um Spannhebel mit Sicherheitsfunktion betätigen zu können, müssen diese am Griff so weit eingedrückt werden, bis die Verzahnung vollständig eingerastet ist. Nunmehr kann gespannt oder gelöst werden. Durch Federdruck wird die Verriegelung sofort wieder freigegeben, so dass die Sicherheitsfunktion erneut vorhanden ist. (Griff läßt sich ohne Kraftaufwand drehen). Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
H1:
9,5
Gewicht in kg (ERP):
0.2097
X=Gewinde:
M12
L=Gewindelänge:
30
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
1
Ausführung 1:
mit Sicherheitsfunktion
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannhebel
H2:
49,3
H3:
49,5
H:
44,5
Zähnezahl:
22
D:
16
A2:
15
D3:
10
D2:
25
A=Grifflänge:
88
D1:
24
RoHS:
true
Form:
20°
H4:
63,5
Befestigungsart:
Außengewinde
Festigkeitsklasse:
5.8
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Form-Typ:
20°
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, Spannhebel Kipphebel Klemmgriff Verstellhebel Kunststoffgriff Griff Rasthebel Spannschraube
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.