Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL GR.4 M16X70, A=134, FORM:0° EDELSTAHL 1.4305, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0109.4162X70
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0109.4162X70
EAN/GTIN:
     4059245075843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel innengewinde
klemmhebel kipp
Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4305. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: Edelstahlteile blank. Kugelknopf poliert. Hinweis: Fehlende Maße siehe Spannhebel mit Innengewinde. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36
D1:
41
H4:
76,5
D3:
13
D:
30
H:
68,5
H1:
7,5
H2:
56,5
D2:
32
Gewicht in kg (ERP):
0.7856
X=Gewinde:
M16
Form:
L=Gewindelänge:
70
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
4
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannhebel
RoHS:
true
A=Grifflänge:
134
Befestigungsart:
Außengewinde
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Oberfläche Grundkörper:
blank
Oberfläche Komponente:
poliert
Form-Typ:
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.