Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL GR.3 M12, A=134,5, FORM:0°, EDELSTAHL 1.4305 BLANK, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0109.3122
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0109.3122
EAN/GTIN:
     4059245073443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m12 innengewinde
klemmhebel kipp
Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4305. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: Edelstahlteile blank. Kugelknopf poliert. Hinweis: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
H4:
65
D3:
13
Zähnezahl:
26
T=Gewindetiefe:
23
D:
23
D1:
33
D2:
32
H:
58
A=Grifflänge:
134,5
H2:
47
H1:
6
Gewicht in kg (ERP):
0.3602
X=Gewinde:
M12
Form:
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
3
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannhebel
RoHS:
true
Befestigungsart:
Innengewinde
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Oberfläche Grundkörper:
blank
Oberfläche Komponente:
poliert
Form-Typ:
Weitere Suchbegriffe: kipp klemmhebel innengewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.