Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL GR.4 M16X30, A=128,5, FORM:20°, STAHL KUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0108.4161X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0108.4161X30
EAN/GTIN:
     4059245074419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m16
klemmhebel kipp
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
H1:
7,5
D:
30
D1:
41
D2:
32
D3:
13
H:
68,5
H2:
56,5
H3:
89,5
H4:
76,5
A=Grifflänge:
128,5
A2:
15
Zähnezahl:
36
Gewicht in kg (ERP):
0.7901
X=Gewinde:
M16
Form:
20°
L=Gewindelänge:
30
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
4
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannhebel
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Festigkeitsklasse:
5.8
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Form-Typ:
20°
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.