Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL GR.4 M16, A=128,5, FORM:20°, STAHL KUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0108.4161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0108.4161
EAN/GTIN:
     4059245073290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel innengewinde
klemmhebel kipp
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.6730
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
H2:
56,5
H3:
89,5
H:
68,5
H1:
7,5
Zähnezahl:
36
D:
30
H4:
76,5
A2:
15
X=Gewinde:
M16
D3:
13
D2:
32
A=Grifflänge:
128,5
D1:
41
Größe:
4
Form:
20°
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannhebel
T=Gewindetiefe:
27
Befestigungsart:
Innengewinde
Festigkeitsklasse:
5.8
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Form-Typ:
20°
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.