Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL GR.1 M10X15, A=88, FORM:20°, STAHL KUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0108.1101X15
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0108.1101X15
EAN/GTIN:
     4059245073658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel schwarz m10x35 außengewi...
klemmhebel m10
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
H1:
4,5
D:
16
D1:
24
D2:
25
D3:
10
H:
44,5
H2:
37
H3:
58,5
H4:
49,5
A=Grifflänge:
88
A2:
15
Zähnezahl:
22
Gewicht in kg (ERP):
0.1979
X=Gewinde:
M10
Form:
20°
L=Gewindelänge:
15
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
1
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannhebel
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Festigkeitsklasse:
5.8
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Form-Typ:
20°
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.