Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrank Seguro 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seguro 20 closed
Seguro 20 closed
Seguro 20 open 45°
Seguro 20 open 90°
Artikel-Nr.:
     C720-022820-00000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     022820-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Safe

Produktbeschreibung:

FORMAT Sicherheitsschrank Seguro 20
Die kompakte Sicherheitslösung im privaten und gewerblichen Bereich. Die Modellvarianten im Größenspiegel bieten verschiedene Einsatzmöglichkeiten: vom Möbeleinsatztresor bis zum freistehenden Sicherheitsschrank. Versicherbar privat bis ca. 20.000 €.

Produktdetails:

  • Produktmerkmal: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450
  • Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel
  • Tür mit 4-seitiger Verriegelung
  • Klappgriff silber, 12mm vorstehend
  • Scharniere 20mm vorstehend
  • Türöffnungswinkel 180°
  • Türanschlag DIN Rechts
  • Geeignet für die Aufbewahrung von DIN A4 Ordnern mit höhenverstellbaren Fachböden
  • 2 Bohrungen im Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand durchgebohrt inkl. 2x Verankerungsmaterial
  • Farbe: RAL 7035 (lichtgrau).
  • Angegebene Außenmaße zzgl. vorstehender Scharniere, Griff und evtl. Schloss.

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
272 x 407 x 410 mm
Innenmaße (H x B x T):
196 x 331 x 294 mm
Gewicht:
30 kg
Volumen:
19 Liter
Zertifizierung:
ECBS S2
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 325,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,93*
€ 387,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,32*
€ 385,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,46*
€ 376,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,49*
€ 368,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.