Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor Wertschutzschrank Lyra 5 (Kl. I)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LYRA 5 closed
LYRA 5 closed
LYRA 5 open 45°
LYRA 5 open 90°
Artikel-Nr.:
     C720-022205-60000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     022205-60000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Standtresor
Tresor-Schrank

Produktbeschreibung:

FORMAT Wertschutzschrank LYRA 5 (Kl. I)
Freistehender Wertschutzschrank nach EN 1143-1 Grad I für vielfältigen Verwendungszweck. Ob Schlüsselverwahrung oder Sicherung von Bargeld. Versicherbar gewerblich bis ca. 20.000 € und privat bis ca. 65.000 €.

Produktdetails:

  • Produktmerkmal: VdS Kl. I
  • Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel
  • Beschlag: Klappgriff silber, 12mm vorstehend
  • Tür 3-wandig mit 3-seitiger Verriegelung durch Schliessbolzen und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
  • Türöffnungswinkel 180° durch spezielle im Rahmen liegende Türbänder
  • Türanschlag DIN Rechts
  • Serienmäßig ausgestattet mit einer Bohrung im Boden und einer Bohrung in der Rückwand mittig, inkl. Verankerungsmaterial
  • Farbe: RAL 7024 (graphitgrau)
  • Angegebene Außenmaße zzgl. vorstehender Scharniere, Griffund evtl. Schloss.

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
950 x 500 x 420 mm
Innenmaße (H x B x T):
870 x 411 x 305 mm
Gewicht:
107 kg
Volumen:
109 Liter
Zertifizierung:
Kl. I nach EN 1143-1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.135,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,64*
€ 1.351,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,51*
€ 1.344,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,18*
€ 1.287,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,33*
€ 1.241,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,03*
€ 1.169,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.