Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch, Soft-PVC, Schlauch-ø 23,8x19, Rolle à 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-205636
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     WS24X19-25
EAN/GTIN:
     4047322714433
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch
Wasserschlauch, Soft-PVC, Polyester-Gewebeeinlage, Temp. max. 60 °C, Schlauch-ø 23,8x19, max. 6 bar, Rolle à 25 mMehrschichtiger Wasserschlauch aus Weich-PVC mit gestrickter Polyester-Gewebeeinlage.Dieser bietet dank der mehrschichtigen Schlauchstruktur mit gestrickter Gewebeeinlage und "Non Torsion Technology", hohe Flexibilität und komfortable Handhabung.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-15 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Außendecke:
Weich-PVC, gelb
Seele:
Weich-PVC, schwarz
Berstdruck:
16 bar
Anwendungsbereich:
Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft
Schlauch-Ø innen:
19 mm
Schlauch-Ø außen:
23,8 mm
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
6 bar
Biegeradius min.:
200 mm
Rollenlänge:
25 m
Farbe:
Gelb
Wandstärke:
2,4 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Gartenschläuche, Schläuche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,1104* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,52*
€ 42,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,43*
€ 42,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,30*
€ 38,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,26*
€ 37,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,76*
€ 33,03
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
259.559
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.