Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch, Soft-PVC, Schlauch-ø 17x12,5, Rolle à 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-205634
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     WS17X13-25
EAN/GTIN:
     4047322714419
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 25m
Wasserschlauch, Soft-PVC, Polyester-Gewebeeinlage, Temp. max. 60 °C, Schlauch-ø 17x12,5, max. 8 bar, Rolle à 25 mMehrschichtiger Wasserschlauch aus Weich-PVC mit gestrickter Polyester-Gewebeeinlage.Dieser bietet dank der mehrschichtigen Schlauchstruktur mit gestrickter Gewebeeinlage und „Non Torsion Technology", hohe Flexibilität und komfortable Handhabung.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-15 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Außendecke:
Weich-PVC, gelb
Seele:
Weich-PVC, schwarz
Berstdruck:
20 bar
Anwendungsbereich:
Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, La
Schlauch-Ø innen:
12,5 mm
Schlauch-Ø außen:
17 mm
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
8 bar
Biegeradius min.:
140 mm
Rollenlänge:
25 m
Farbe:
Gelb
Wandstärke:
2,25 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, wasserschlauch 8 bar, Gartenschläuche, Schläuche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,8664* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.