Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ger. Einschraubversch., NPT 1/4 a., Rohr-Ø 8, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8670-846159663
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GE148SSTNPT
EAN/GTIN:
     4047322642934
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Einschraubverschraubung, NPT 1/4 a., Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 630 bar, SW1 19, SW2 17, Stahl verzinkt, NPT GewindeGerade Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT, schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
NPT 1/4
Rohr-Außen-Ø:
8 mm
L1:
45,0 mm
L2:
15,0 mm
SW 1:
19 mm
SW 2:
17 mm
PN:
630 bar
Ursprungsland:
IT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,73*
€ 2,17*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,76*
€ 2,61*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 1,77*
€ 2,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 3,06*
1 Tag
115
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 108,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.