| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159196 Herst.-Nr.: WEVM1410LST EAN/GTIN: 4047322638586 |
| | |
|
| | |
| Winkel-Einschraubverschraubung, M14x1,5 keg. a., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, SW1 19, SW2 14, Stahl verzinkt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | M14x1,5 keg. | Rohr-Außen-Ø: | 10 mm | L1: | 30,0 mm | L2: | 27,0 mm | SW 1: | 19 mm | SW 2: | 14 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen winkel, Winkel-Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |