| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159163 Herst.-Nr.: WEVR125SST EAN/GTIN: 4047322638258 |
| | |
|
| | |
| Winkel-Einschraubverschraubung, R 1 a., Rohr-Außen-Ø 25 mm, PN max. 400 bar, SW1 46, SW2 36, Stahl verzinktWinkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, schwere Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | R 1 | Rohr-Außen-Ø: | 25 mm | L1: | 54,0 mm | L2: | 48,0 mm | SW 1: | 46 mm | SW 2: | 36 mm | PN: | 400 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen winkel, Winkel-Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |