| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159144 Herst.-Nr.: GAV3810SST EAN/GTIN: 4047322638067 |
| | |
|
| | |
| Gerade Aufschraubverschraubung, G 3/8 i., Rohr-Außen-Ø 10, PN max. 630 bar, SW1 22, SW2 24, Stahl verzinktGerade Aufschraubverschraubung, zylindrisches Gewinde, schwere Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | G 3/8 | Rohr-Außen-Ø: | 10 mm | L1: | 43,0 mm | SW 1: | 22 mm | SW 2: | 24 mm | PN: | 630 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Zinkrohr, riegler gerade einschraubverschraubung, aufschraubverbindung g 3/8, gewinde aufschraubverbindung, Gerade Aufschraubverschraubung, Aufschraubverschraubung, Aufschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |