| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159128 Herst.-Nr.: GAVM3325SST EAN/GTIN: 4047322637909 |
| | |
|
| | |
| Gerade Aufschraubverschraubung, M33x2,0 i., Rohr-Außen-Ø 25, PN max. 400 bar, SW1 46, SW2 41, Stahl verzinktGerade Aufschraubverschraubung, metrisches Gewinde, schwere Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | M33x2,0 | Rohr-Außen-Ø: | 25 mm | L1: | 62,0 mm | SW 1: | 46 mm | SW 2: | 41 mm | PN: | 400 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Zinkrohr, riegler gerade einschraubverschraubung, gewinde aufschraubverbindung, druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Aufschraubverschraubung, Aufschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |