| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159118 Herst.-Nr.: GAVM2218LST EAN/GTIN: 4047322637800 |
| | |
|
| | |
| Gerade Aufschraubverschraubung, M22x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 18, PN max. 315 bar, SW1 32, SW2 30, Stahl verzinktGerade Aufschraubverschraubung, metrisches Gewinde, leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | M22x1,5 | Rohr-Außen-Ø: | 18 mm | L1: | 47,0 mm | SW 1: | 32 mm | SW 2: | 30 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Zinkrohr, riegler gerade einschraubverschraubung, gewinde aufschraubverbindung, druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Aufschraubverschraubung, Aufschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |