Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lange Wechselreduzierung, G 1/8 a., G 3/8 i., Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-159095
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RED1838SST
EAN/GTIN:
     4047322637572
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
riegler schneidringverschraubung
schneidring verschraubung
Lange Wechselreduzierung, weichdichtend, G 1/8 a., G 3/8 i., PN max. 630 bar, SW1 24, Stahl verzinktWechselreduzierungen, Stahl verzinkt nach DIN 2353
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
L1:
32,0 mm
L2:
8,0 mm
SW 1:
24 mm
PN:
630 bar
Außengewinde:
G 1/8
Innengewinde:
G 3/8
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Lange Wechselreduzierung, Wechselreduzierung, Reduzierung, Klemmringverschraubungen, Reduzierungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.