Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lange Wechselreduzierung, G 1/8 a., G 1/4 i., Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-159094
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RED1814SST
EAN/GTIN:
     4047322637565
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
riegler schneidringverschraubung
schneidring verschraubung
Lange Wechselreduzierung, weichdichtend, G 1/8 a., G 1/4 i., PN max. 630 bar, SW1 19, Stahl verzinktWechselreduzierungen, Stahl verzinkt nach DIN 2353
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
L1:
31,0 mm
L2:
8,0 mm
SW 1:
19 mm
PN:
630 bar
Außengewinde:
G 1/8
Innengewinde:
G 1/4
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Lange Wechselreduzierung, Wechselreduzierung, Reduzierung, Klemmringverschraubungen, Reduzierungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.