Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einst. L-Anschlussverschraubung, Rohr-Außen-Ø 18, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-159045
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ELAV18LST
EAN/GTIN:
     4047322637084
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einst. L-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M26x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 18 mm, PN max. 315 bar, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
18 mm
L1:
35,5 mm
L2:
69,0 mm
SW 1:
32 mm
SW 2:
24 mm
Mutter-Innengewinde:
M26x1,5
PN:
315 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Zinkrohr, riegler winkel-einschraubverschraubung, anschlussverschraubung, anschlussverschraubung riegler, Einstellbare L-Anschlussverschraubung, L-Anschlussverschraubung, Einstellbare Anschlussverschraubung, Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, T-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 27 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.