| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-158998 Herst.-Nr.: EWAVM146SST45 EAN/GTIN: 4047322636612 |
| | |
|
| | |
| Einst. 45°-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M14x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 630 bar, Stahl verz. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 6 mm | L1: | 31,0 mm | L2: | 27,0 mm | SW 1: | 17 mm | SW 2: | 12 mm | Mutter-Innengewinde: | M14x1,5 | PN: | 630 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, anschlussverschraubung riegler, anschlussverschraubung, Einstellbare 45°-Anschlussverschraubung, 45°Anschlussverschraubung, Einstellbare Anschlussverschraubung, Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen, Winkel-Verschraubungen |
| | |
| |