Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagklappe, DN 25, MS, weichdichtend, G 1, PN max. 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-158083
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RK1MSNBRE
EAN/GTIN:
     4047322631679
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Rückschlagklappe
Rückstauklappe
rückschlagklappe dn25
rückschlagklappe
Rückschlagklappe, DN 25, Messing, weichdichtend, Betriebstemperatur 0 °C bis 90 °C, G 1, PN max. 12 barAnwendungsbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, nicht aggressive flüssige Medien, Mineralöle.Nur für flüssige Medien geeignet. Klappe schließt durch Schwerkraft, daher nur horizontaler Einbau möglich.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebsdruck max.:
12 bar
Ventilteller:
Messing
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Länge:
62,0 mm
DN:
25
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde:
G 1
SW:
42 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: rückschlagklappe riegler, Rückschlagarmatur, Rückflussverhinderer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
RK1MSE
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.