Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkaugenbefestigung mit Buchse, ISO 21287,UNITOP, Kolben-Ø25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-156782
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     453.125
EAN/GTIN:
     4047322631242
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkaugenbefestigung mit Buchse, ISO 21287, UNITOP, Kolben-Ø 25, mit 4 Schrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 21287 / UNITOP
passend für Kolben-Ø:
25 / 25 mm
Ausführung:
mit 4 Schrauben
Material:
Aluminium
Hinweis:
mit Buchse
Artikelbezeichnung:
Schwenkaugenbefestigung
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.