Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenlager, ISO 15552, f. Gabelköpfe nach DIN 71752, Ø200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-156741
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     453.084
EAN/GTIN:
     4047322629188
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf riegler
din 71752
Gegenlager CETOP RP107P, für ISO 15552 Ø 200, für Gabelköpfe nach DIN 71752, ohne Schrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 15552
passend für Kolben-Ø:
200 mm
Material:
Aluminium
Anwendung:
für Gabelköpfe nach DIN 71752
Norm:
nach CETOP RP107P
Artikelbezeichnung:
Gegenlager
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,18*
€ 294,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,10*
€ 285,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,18*
€ 279,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.