Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenlager, Rundzyl., ISO 15552, ISO 21287, f. Gabelk. DIN 71752


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-156734
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     453.077
EAN/GTIN:
     4047322629119
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Gegenlager CETOP RP107P, für Rundzyl. (nicht ISO 6432) Ø40, ISO 21287 Ø50-63, ISO 15552 Ø40, f. Gabelk. DIN 71752, ohne Schrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder:
Rundzylinder (nicht ISO 6432), ISO 21287, ISO 15552
passend für Kolben-Ø:
40, 50-63, 40 mm
Material:
Aluminium
Anwendung:
für Gabelköpfe nach DIN 71752
Norm:
nach CETOP RP107P
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 6432, pneumatik rundzylinder, Befestigungsmaterial
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.