Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenlager, Rundzyl., ISO6432/15552/21287, f. Gabelk. DIN 71752


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-156733
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     453.076
EAN/GTIN:
     4047322629102
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Gegenlager CETOP RP107P, für ISO 6432 Ø 25, Rundzyl. Ø 32, ISO 21287 Ø 32-40, ISO 15552 Ø 32, f. Gabelk. DIN 71752, ohne Schrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 6432, Rundzylinder(nicht ISO 6432), ISO 21287, ISO 15552
passend für Kolben-Ø:
25, 32, 32-40, 32 mm
Material:
Aluminium
Anwendung:
für Gabelköpfe nach DIN 71752
Norm:
nach CETOP RP107P
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 6432, pneumatik rundzylinder, Befestigungsmaterial
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.