Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenlager CETOP RP107P, ISO 15552, Ø250, ohne Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-156732
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     453.075
EAN/GTIN:
     4047322629096
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Befestigungsmaterial
Gegenlager CETOP RP107P, für ISO 15552, Ø250, ohne Schrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 15552
passend für Kolben-Ø:
250 mm
Ausführung:
ohne Schrauben
Material:
Aluminium
Norm:
nach CETOP RP107P
Artikelbezeichnung:
Gegenlager
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,49*
€ 394,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,71*
€ 385,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,93*
€ 371,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,83*
€ 361,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,37*
€ 346,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.