Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Wegeventil
>
Pneumatisches Wegeventil
>
Artikel
3/2-Wegeventil »FUTURA«, pneumatisch betätigt, BG 4, G 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-156619
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
FU 980-137
EAN/GTIN:
4047322628105
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
3/2-Wegeventil »FUTURA« pneumatisch betätigt, BG 4, G 1, Abluft G 1/2, Eingangsdruck max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C. Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein pneumatisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer.Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
4
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Durchfluss:
12500 l/min
Abluft:
G 1/2
A:
85,0 mm
B:
145,0 mm
C:
78,0 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 7097
>
Aufbereitung und Regelung
>
Systemerweiterungen
Weitere Suchbegriffe:
Wegeventil
,
Wegeventile
,
3/2 wegeventil
,
Wegeventile, 3/2-Wege
,
3/2-Wegeventile
,
FUTURA-Wartungsgeräte
,
Wartungsgeräte
,
FUTURA
,
Wegeventile Futura
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 120,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben, für »FUTURA«, BG 4
Riegler
H 854
€ 11,75*
Zubehör
Sinterbronce-Schalldämpfer, MS Gewinde/Sechskant, G 3/4, SW 30
Riegler
567-5/M
€ 6,17*
Zubehör
Verblockungsset inkl. 2 Schrauben und O-Ring, für »FUTURA«, BG 4
Riegler
KP 300
€ 4,01*
Zubehör
Wandkonsole inkl. 2 Schrauben und O-Ring, für »FUTURA«, BG 4
Riegler
WK 103
€ 5,55*
Zubehör
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1, für »FUTURA«, BG 4
Riegler
WK 104-1
€ 55,48*
Zubehör
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4, für »FUTURA«, BG 4
Riegler
WK 104-34
€ 55,34*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.