Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Edelstahl 1.4305, Tülle LW 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-156209
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     243.08/6-ES-E
EAN/GTIN:
     4047322625173
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Edelstahl 1.4305, Tülle LW 4, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 200 °CEinseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Offshore.
Weitere Informationen:
NW:
2,7
Anschluss:
LW 4
Länge:
34,0 mm
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Gehäuse:
Edelstahl 1.4305
Dichtmaterial:
FPM
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
200 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
200 °C
Durchfluss:
120 l/min (Luft)
Kugel:
Edelstahl 1.4034
Feder:
Edelstahl 1.4310
Ventilkörper:
Edelstahl 1.4305
Hülse:
Edelstahl 1.4305
Sprengring:
Edelstahl 1.4310
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.09/1-ES-E
ab € 5,46*
Zubehör
Riegler
243.09/2-ES-E
ab € 5,46*
Zubehör
Riegler
243.09/3-ES-E
ab € 12,23*
Zubehör
Riegler
243.09/4-ES-E
ab € 12,25*
Zubehör
Riegler
243.09/5-ES-E
ab € 12,24*
Zubehör
Riegler
243.09/7-ES-E
ab € 13,98*
Zubehör
Riegler
243.09/9-ES-E
ab € 13,86*
Zubehör
Riegler
243.09/6-ES-E
ab € 14,31*
Zubehör
Riegler
243.09/8-ES-E
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.