Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Wegeventil
>
Elektrisches Wegeventil
>
Artikel
5/2-Wegeventil »BASIC«, elektropneumatisch, monostabil, G 1/8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-146710
Hersteller:
Metal Work
Herst.-Nr.:
7090021100
EAN/GTIN:
4047322783927
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5/2-Wegeventil »BASIC«, elektropneumatisch, monostabil, G 1/8, p = 2,5 … 10 bar, T = -10 … 60 °C, Alu, ohne Stecker/Spule. Die Ventile der Reihe »BASIC« sind eine zahlenmäßig reduzierte Auswahl von Typen der am häufigsten verwendeten elektropneumatischen Wegeventile mit besonders gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Einige Fertigungsprozesse wurden vereinfacht, ohne dabei Leistung und Qualität zu beeinträchtigen.Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium (ohne Lackierung) und die Handhilfsbetätigungen sind aus grauem Technopolymer.»BASIC«-Ventile können mit dem Zubehör aus anderen Ventilreihen von Metal Work kombiniert werden, wie den 22 mm-Spulen Bauform B und dazugehörigen Gerätesteckern, sowie den Versorgungsleisten und Grundplatten der Ventile der Baureihe 70.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und ∆p 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und ∆p 1 bar
Dichtmaterial:
NBR
Medium:
Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Serie:
Basic
Handhilfsbetätigung:
rastend
Steuerluftanschluss:
-
Steuerluftzufuhr:
intern
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
5/2
Betätigung:
monostabil
Spannung:
ohne Spannung
Durchfluss 1:
400 Nl/min
Durchfluss 2:
550 Nl/min
DN:
5
Symbol:
35
Ursprungsland:
IT
... >
Steuerventile
>
Wegeventile
>
Elektropneumatisch betätigte Ventile
Weitere Suchbegriffe:
Wegeventil
,
Wegeventile
,
5/2 wegeventil
,
Steuerventil
,
Magnetventil
,
Pneumatikventile
,
5/2-Wegeventile
,
elektropneumatische Ventile
,
elektropneumatische Wegeventile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 42,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausgangsplatte ohne Dichtungen, G 1/8, Grundplattensystem
Metal Work
0226004201
€ 10,04*
Zubehör
Eingangsplatte mit Dichtungen, G 1/8, Grundplattensystem
Metal Work
0226004200
€ 12,65*
Zubehör
Gerätestecker mit LED, 110 V, 22 mm, Bauform B
Metal Work
1920.9PL110
€ 5,90*
Zubehör
Gerätestecker mit LED, 230 V, 22 mm, Bauform B
Metal Work
1920.9PL.17
€ 5,91*
Zubehör
Gerätestecker mit LED, 24 V, 22 mm, Bauform B
Metal Work
1920.9PL.42
€ 5,86*
Zubehör
Gerätestecker mit LED, Varistor 110 V, 22 mm, Bauform B
Metal Work
1920.9PLV110
€ 6,67*
Zubehör
Gerätestecker mit LED, Varistor 230 V, 22 mm, Bauform B
Metal Work
1920.9PLV17
€ 6,16*
Zubehör
Gerätestecker mit LED, Varistor 24 V, 22 mm, Bauform B
Metal Work
1920.9PLV42
€ 6,15*
Zubehör
Gerätestecker, 22 mm, Bauform B
Metal Work
1920.9P
€ 1,43*
Zubehör
Haltewinkelsatz für Wegeventile, Höhe 120,0 mm, G 1/8
Metal Work
518.120-18
€ 13,72*
Zubehör
Haltewinkelsatz für Wegeventile, Höhe 30,0 mm, G 1/8
Metal Work
518.30-18
€ 12,47*
Zubehör
Haltewinkelsatz für Wegeventile, Höhe 60,0 mm, G 1/8
Metal Work
518.60-18
€ 12,36*
Zubehör
Magnetspule, 22 mm x Ø 8 mm, 110 V AC, 50/60 Hz, 3,5 VA
Metal Work
400-514-07
€ 8,46*
Zubehör
Magnetspule, 22 mm x Ø 8 mm, 110 V AC, 50/60 Hz, 5 VA
Metal Work
400-517-07
€ 8,49*
Zubehör
Magnetspule, 22 mm x Ø 8 mm, 12 V DC, 2 W
Metal Work
400-514-41
€ 8,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.