Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/3 Winkelschlauchverschr., G 1/2 x 10, Ü-mutter, flachdicht., MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-146210
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SVW1210MS23F
EAN/GTIN:
     4047322581042
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Überwurfmutter
schlauchverschraubung riegler
2/3 Winkelschlauchverschraubung, G 1/2 x 10 mm, Überwurfmutter, flachdichtend, Messing blank
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Gewinde:
G 1/2
für Schlauch:
10 mm
L1:
41,1 mm
L2:
27,5 mm
Material:
Messing CW614N
D:
36,0 mm
H:
31,6 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: winkel schlauchverschraubung, überwurfmutter 1/2", Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, 2/3 Schlauchverschraubungen, Schlauchverschraubungen, Holländerverschraubungen, Winkelschlauchverschraubung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.