Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreh-Sicherheitskupplung NW 6, ISO 6150 C, Stahl, G 1/4 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-141737
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     423.01-DREH
EAN/GTIN:
     4047322566605
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
Dreh-Sicherheitskupplung NW 6, ISO 6150 C, Stahl, G 1/4 IG, 2-stufig, Betriebsdruck max. 25 bar, Temp. -20 °C bis 100 °CHochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Dreh-Sicherheitskupplung.Durch Eindrücken des Stecknippels, bis dieser hörbar rastet, wird eine sichere Verbindung hergestellt. Das Entkuppeln erfolgt über eine Linksdrehung der Hülse. Hierbei wird der anstehende Druck in der Kupplung und in der Leitung entlüftet, jedoch wird der Stecknippel über eine Sicherheitsklinke nicht komplett freigegeben. Erst nach einer Rechtsdrehung der Hülse kann der Stecknippel herausgezogen werden.Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau.
Weitere Informationen:
NW:
6
Anschluss:
G 1/4 IG
SW:
22 mm
Betriebsdruck:
max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Gehäuse:
Stahl, QPQ behandelt
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
630 l/min (Luft)
Feder:
Edelstahl
Hülse:
Polyamid, rot
Gewindestück:
Stahl verzinkt
Ventil:
Polyphenylensulfid (PPS)
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Medium:
Druckluft, Gase
Steckerprofil:
gemäß ISO 6150 C
Länge:
51,0 mm
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, druckluft-sicherheitskupplung innengewinde, druckluft sicherheitskupplung, sicherheitskupplung pneumatik riegler, Druckluftkupplungen, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Sicherheitskupplung, Dreh-Sicherheitskupplung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
423.74
ab € 4,24*
Zubehör
Riegler
423.75
ab € 4,22*
Zubehör
Riegler
423.71
ab € 4,24*
Zubehör
Riegler
423.72
ab € 4,23*
Zubehör
Riegler
423.61
ab € 4,24*
Zubehör
Riegler
423.51
ab € 4,25*
Zubehör
Riegler
423.60
ab € 4,24*
Zubehör
Riegler
423.50
ab € 4,24*
Zubehör
Riegler
423.62
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.