Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung NW 19, Messing blank, G 3/4 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-141561
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     419.14
EAN/GTIN:
     4047322568333
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Schnellverschlusskupplung NW 19, Messing blank, G 3/4 AG, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °CEinseitig absperrende und robuste Schnellverschlusskupplung mit extrem hoher Durchflussleistung.Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1Einsatzgebiete: Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten.
Weitere Informationen:
NW:
19
Anschluss:
G 3/4 AG
SW:
41 mm
Länge:
95,0 mm
Betriebsdruck:
0 - 35 bar
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Durchfluss:
8700 l/min (Luft)
Feder:
Edelstahl
Hülse:
Messing blank
Gewindestück:
Messing blank
Ventil:
Messing blank
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, messing schnellkupplung 3/4", schnellkupplung messing, schnellkupplung, Druckluftkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
419.76
ab € 17,08*
Zubehör
Riegler
419.77
ab € 21,95*
Zubehör
Riegler
419.78
ab € 25,58*
Zubehör
Riegler
419.66
ab € 29,62*
Zubehör
Riegler
419.56
ab € 29,68*
Zubehör
Riegler
419.65
ab € 21,96*
Zubehör
Riegler
419.55
ab € 21,97*
Zubehör
Riegler
419.64
ab € 22,01*
Zubehör
Riegler
419.54
ab € 21,87*
Zubehör
Riegler
SSK-1335
ab € 5,53*
Zubehör
Riegler
SSK-3875
ab € 10,81*
Zubehör
Riegler
VD-300-19-1
ab € 39,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.