Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmengenmesser, DN 25, R 1, 0,5 - 290 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Skizzenbild
Artikel-Nr.:
     C7097-135873
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DFMM25-1
EAN/GTIN:
     4047322501149
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflussmengenmesser, inkl. Messstrecke mit Gewindeanschluss R 1, DN 25, Messbereich 0,5 - 290 m³/h, PN max. 16 barKalorimetrisches Messsystem zur Systemüberwachung von Durchfluss- und Verbrauchsänderungen,sowie für Leckagen- und Energieeffizienzmessungen. Eine zusätzliche Druck-und Temperaturkompensation ist nicht notwendig. Alle Messwerte werden digital erfasst, dadurch ist eine sehr schnelle und präzise Messung möglich. Hohe Messgenauigkeit durch definierte Messstrecke.- Displayanzeige: Momentanverbrauch in l/min, m³/h,… und Gesamtverbrauch (Zählerstand) in m³, l, … - Gesamtverbrauch (Zählerstand) über Tastatur auf „Null“ rücksetzbar- Anzeige um 180° drehbar, Messeinheit abschraubbar- Messgrößen: m³/h, l/min (1000 mbar, 20 °C) bei Druckluft bzw. Nm³/h, Nl/min (1013 mbar, 0 °C) bei Gasen- Einheiten: m³/h, m³/min, l/min, … über Tastatur einstellbar- Gasarten: Druckluft (= Standard), andere Gasarten wie z. B. Stickstoff, Argon, CO2, … über Handmessgerät einstellbar- Genauigkeit: ± 1,5% vom Messwert- Digitalausgang: RS 485 Schnittstelle, Modbus RTU für Anschluss an Energiemanagementsysteme, Gebäudeleittechnik,… - Gehäuse-Werkstoff: Polycarbonat (IP65)- Messstrecke-Werkstoff: Edelstahl 1.4301Nicht im Lieferumfang enthalten:- Steckernetzteil- portables Handmessgerät mit mobilem Datenlogger
Weitere Informationen:
DN:
25
Gewinde:
R 1
Temperaturbereich min.:
-30 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Ausgabe der Durchflusswerte:
analog 4 - 20 mA, Impulsausgang (galvanisch getrennt)
Rohr-Innen-Ø:
27,3 mm
Messbereich min.:
0,5 m³/h
Messbereich max.:
290 m³/h
L:
475,0 mm
H1:
165,7 mm
Messsystem:
kalorimetrische Messung
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Betriebsspannung:
24 V DC
Display:
Hintergrundbeleuchtung
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,18*
€ 962,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,94*
€ 945,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,79*
€ 917,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,15*
€ 899,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,70*
€ 881,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SNT-230/24
ab € 81,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.