| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-135376 Herst.-Nr.: SFR23-12200-S EAN/GTIN: 4047322495738 |
| | |
|
| | |
| Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1/2, Länge 200,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchung aus.Stahlfittings in feuerverzinkter Ausführung sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit gegen Rost geschützt.Sie finden Anwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, insbesondere bei der Verbindung mit der weit verbreiteten Temperguss-Serie. Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 50 bar | Material: | Stahl schwarz | Oberfläche: | Stahl schwarz | Gewinde: | R 1/2 | Länge: | 200,0 mm | Gewindenorm: | nach EN 10241 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |