Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring aus PTFE, G 1/4, EN 837


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-133875
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     257.42
EAN/GTIN:
     4047322482325
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
flachdichtringe ptfe
flachdichtung
Flachdichtring aus PTFE, G 1/4, EN 837.
Weitere Informationen:
für Gewinde:
G 1/4
Material:
PTFE
D:
5,2 mm
D1:
9,5 mm
H:
0,5 mm
WIKA Typ:
910.17
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Flachdihtung aus PTFE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.