Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebelöler »multifix«, mit Metallbehälter, Sichtrohr, BG 4, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-133122
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     L 45 M-SR
EAN/GTIN:
     4047322476119
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Nebelöler »multifix« mit Metallbehälter, Sichtrohr, Tropfaufsatz Metall, BG 4, G 1, PE max. 20 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
4
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
14000 l/min
DN:
25
Gehäuse:
Alu-Druckguss
Eingangsdruck max.:
20 bar
Tropfaufsatz:
Zink-Glas-NBR
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
A:
85,0 mm
B:
268,0 mm
C:
86,0 mm
D:
182,0 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Ölsorte:
CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, nebel-öler 1", druckluftöler, riegler nebelöler, Anbau-Nebelöler, Öler, Proportionalöler, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Nebelöler mit Metallbehälter, Nebelöler mit Sichtrohr, Nebelöler mit Tropfaufsatz, mulitfix
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 45
ab € 8,79*
Zubehör
Riegler
KP 45
ab € 5,18*
Zubehör
Riegler
MS 45 NS
ab € 29,68*
Zubehör
Riegler
KSS 45 NS
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.