Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Mini-Kugelhahn, Schalttafeleinbau, MS verchromt, G 3/8 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-129827
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     380.03-R
EAN/GTIN:
     4047322739580
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Winkel-Mini-Kugelhahn, Schalttafeleinbau, Messing verchromt, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, G 3/8 IG, DN 7, PN -0,99 - 20 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
-0,99 bar
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gehäuse:
Messing verchromt
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Drehgriff:
PA 66 glasfaserverstärkt
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Anwendungsbereich:
Druckluft, Wasser, Öl
Gewinde:
G 3/8 IG
DN:
7
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
G:
19,0 mm
SW 1:
17 mm
H2:
17,5 mm
L:
31,0 mm
H1:
35,0 mm
SW 2:
21 mm
Ursprungsland:
IT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.