Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Mini-Kugelhahn, Schalttafeleinbau, MS verchromt, G 1/8 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-129825
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     380.01-R
EAN/GTIN:
     4047322739566
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Winkel-Mini-Kugelhahn, Schalttafeleinbau, Messing verchromt, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, G 1/8 IG, DN 5, PN -0,99 - 20 bar.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
-0,99 bar
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gehäuse:
Messing verchromt
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Drehgriff:
PA 66 glasfaserverstärkt
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Anwendungsbereich:
Druckluft, Wasser, Öl
Gewinde:
G 1/8 IG
DN:
5
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
G:
19,0 mm
SW 1:
17 mm
H2:
15,5 mm
L:
28,5 mm
H1:
33,5 mm
SW 2:
17 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.