Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 8x1,25 mm, blau, Rolle à 25 m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003587418
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.17 B-V1
EAN/GTIN:
     4047322737876
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20°C bis 60°C, Schlauch-ø 8x1,25 mm, PN bei 23°C max 10 bar, blau, Rolle à 25 mPolyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus. Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff. Die wichtigsten Anwendungen: - pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen - Maschinenbau - Motorenbau - Mess- und Regeltechnik - sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
10 bar
Schlauch-Ø innen:
5,5 mm
Schlauch-Ø außen:
8 mm
Farbe:
blau
Rollenlänge:
25 m
Wandstärke:
1,25 mm
Ursprungsland:
TW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
175
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,68*
€ 0,96*
5 Tage
250
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 0,98*
11 Tage
unbekannt
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,71*
€ 1,00*
3 Tage
250
25
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 1,00*
2 Tage
29350
25
pro Kartonage
€ 8,50*
ab € 0,7452*
€ 1,0452*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 0,68* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.