Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumrohr, blau, Rohr-ø 35x31, VPE 5 Stk., Länge 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-117010
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ALR3531
EAN/GTIN:
     4047322700696
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Aluminiumrohr, blau, Rohr-ø 35x31, Arbeitsdruck -0,95 bis 20 bar, VPE 5 Stk., Länge 3 m
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Rohrlänge:
3 m
Material:
oberflächenbeschichtetes Aluminium
Rohr-Innen-Ø:
31 mm
Rohr-Außen-Ø:
35 mm
VPE:
5 Stk
Farbe:
blau
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Druckluftleitung, Druckluftrohr, Pneumatik Kunststoffrohre, Pneumatik Rohr, Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, druckluftleitung aluminium, alu rundrohr, Druckluftleitungen, Druckluftverrohrung, Rohre aus Aluminium, Druckluftleitungssystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EKMN35
ab € 13,51*
Zubehör
Riegler
RHKL3538
ab € 2,07*
Zubehör
Riegler
EGW3554
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.