| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-116603 Herst.-Nr.: MVH 1533 EAN/GTIN: 4047322325028 |
| | |
|
| | |
| 2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NO, direktgesteuert, 24 V DC, Mediumstemperatur max. 80 °C / 90 °C, G 3/8, PN 0 - 20 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.Gerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4.Gerätesteckdose Sonder (ähnlich Form B) für alle Ventile mit Gewinde G 1/8 und G 1/4, sowie Ventile Bauform 3 und 4.Mediumstemperatur max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen, bzw. max. 90 °C bei Verwendung mit Luft. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck min.: | 0 bar | Betriebsdruck max.: | 20 bar | Schutzart: | IP 65 | Gehäuse: | Messing | Ventilsitz: | Messing | Innenteile: | Edelstahl | Dichtmaterial: | FPM | Gewinde: | G 3/8 | Bauform: | 2 | Gewindenorm: | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 | A: | 85,0 mm | B: | 52,0 mm | C: | 92,0 mm | NW: | 3 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g2 2/2 wegeventil 230v riegler, wege ventil, wege-ventile 24v, Magnetventile, Absperrventile, Absperrventil elektrisch |
| | |
| |