Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wege-Absperrventil »G«, BG 300, G 1/4, PE 0 - 9 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-116433
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GK 11
EAN/GTIN:
     4047322308793
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Absperrventil
Filter-Schalldämpfer
Befestigungswinkel Wartungsgeräte P...
Halterbausatz Pneumatik
3/2-Wege-Absperrventil »G« mit Haltewinkel, Vorhängeschloss u. Schalldämpfer, handbetätigt, BG 300, G 1/4, Eingangsdruck 0 - 9 barMit Knebelgriff, 90 ° drehbar, abschließbar.Das Ventil dient zum Abschalten der Luftversorgung und wird in der Regel Druckreglern, Filterreglern oder Wartungseinheiten vorgebaut.Beim Schließen des Ventils entweicht die restliche angestaute Luft auf der P2-Seite über die unten angebrachte Entlüftungsbohrung in die Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
300
Eingangsdruck min.:
0 bar
Eingangsdruck max.:
9 bar
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Knebel:
Kunststoff
Durchfluss:
1600 l/min
Entlüftungsanschluss:
G 3/8
A:
51,0 mm
B:
112,5 mm
C:
66,5 mm
D:
46,0 mm
Serie:
G
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckab
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Halterbausatz Wartungsgeräte, Haltewinkel Pneumatikgeräte, Montagewinkel Wartungsgeräte Pneumatik, Wartungsgeräte-Halterbausatz, Heizungs Absperrventil, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Speicherabsperrblock, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/4" absperrventil kunststoff, heizungs absperrventil, 2" wegeventil, Absperrventile, 3/2-Wege, Absperrventile, 3/2-Wege-Absperrventil, 3/2-Wege Absperrventil, Absperrventil handbetätigt, Absperrventil mit Vorhängeschloss, Absperrventil mit Haltewinkel, Absperrventil mit Schalldämpfer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
HW 301
ab € 4,15*
Zubehör
Riegler
LB 300
ab € 4,42*
Zubehör
Riegler
UB 300
ab € 5,34*
Zubehör
Riegler
TB 300
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.