Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/3-Wegeventil elektropneum. »4V«, Mitte geschl., M5, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-116151
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     517.3000
EAN/GTIN:
     4047322310765
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
5/3-Wegeventil, elektropneum., »4V«, Mitte geschlossen, M5, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 250l/min5/3-Wegeventile- elektropneumatisch -
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1,5 bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Arbeitsdruck min.:
1,5 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Elektrischer Anschluss:
Gerätesteckdose Form C
Schutzart:
IP 65
Anschluss:
M5
Funktion:
5/3
Betätigung:
Zentrum geschlossen
Spannung:
24 V DC
Durchfluss:
250 l/min
Anschluss Entlüftung:
M5
BG:
100
Symbol:
37
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
5520.02-18
ab € 6,06*
Zubehör
Riegler
5520.03-18
ab € 9,24*
Zubehör
Riegler
5520.04-18
ab € 12,02*
Zubehör
Riegler
5520.05-18
ab € 15,21*
Zubehör
Riegler
5520.06-18
ab € 18,11*
Zubehör
Riegler
5520.07-18
ab € 21,22*
Zubehör
Riegler
5520.08-18
ab € 23,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.