Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil elektropn. »4V« bist., G1/4, 230V 50 Hz, 1300l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-116148
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     517.2304
EAN/GTIN:
     4047322310734
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, bistabil, G 1/4, 230 V, 50 Hz, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 1300l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1,5 bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Arbeitsdruck min.:
1,5 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Elektrischer Anschluss:
Gerätesteckdose Form B nach ISO 4400
Schutzart:
IP 65
Anschluss:
G 1/4
Funktion:
5/2
Betätigung:
bistabil
Spannung:
230 V, 50 Hz
Durchfluss:
1300 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/4
BG:
300
Symbol:
36
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
5520.02-38
ab € 10,04*
Zubehör
Riegler
5520.03-38
ab € 15,14*
Zubehör
Riegler
5520.04-38
ab € 19,97*
Zubehör
Riegler
5520.05-38
ab € 25,29*
Zubehör
Riegler
5520.06-38
ab € 30,05*
Zubehör
Riegler
5520.07-38
ab € 35,20*
Zubehör
Riegler
5520.08-38
ab € 40,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.