Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, monostabil, G 1/8, 750l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-116054
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     516.4002
EAN/GTIN:
     4047322309561
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, monostabil, G 1/8, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 750 l/min5/2-Wegeventile- pneumatisch -
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1,5 bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Steuerluftanschluss:
G 1/8
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
5/2
Betätigung:
monostabil
Durchfluss:
750 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/8
BG:
200
Symbol:
27
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, riegler 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 1/2", 5/2-Wegeventil, Wegeventil 5/2, pneumatische Ventile, pneumatische Wegeventile
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
5520.02-14
ab € 6,91*
Zubehör
Riegler
5520.03-14
ab € 10,40*
Zubehör
Riegler
5520.04-14
ab € 13,78*
Zubehör
Riegler
5520.05-14
ab € 17,24*
Zubehör
Riegler
5520.06-14
ab € 20,56*
Zubehör
Riegler
5520.07-14
ab € 24,15*
Zubehör
Riegler
5520.08-14
ab € 27,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.