Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil, pneumatisch, »3A«, bistabil, G 1/8, 750l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-116048
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     516.3002
EAN/GTIN:
     4047322309493
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Schmierstoffgeber
Wege-Ventil
3/2-Wegeventil, pneumatisch, »3A«, bistabil, G 1/8, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 750 l/min3/2-Wegeventile- pneumatisch -
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1,5 bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Steuerluftanschluss:
G 1/8
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
3/2
Betätigung:
bistabil
Durchfluss:
750 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/8
BG:
200
Symbol:
26
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, riegler 3/2 wegeventil, 3/2-Wegeventil, Wegeventil 3/2, pneumatische Ventile, pneumatische Wegeventile
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
5510.02-14
ab € 6,93*
Zubehör
Riegler
5510.03-14
ab € 10,37*
Zubehör
Riegler
5510.04-14
ab € 13,74*
Zubehör
Riegler
5510.05-14
ab € 17,15*
Zubehör
Riegler
5510.06-14
ab € 20,69*
Zubehör
Riegler
5510.07-14
ab € 24,08*
Zubehör
Riegler
5510.08-14
ab € 27,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.