Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil, manuell »M3«, Druckknopf, NC, monost., G1/8, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-115996
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     515.4002
EAN/GTIN:
     4047322311397
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
3/2-Wegeventil, manuell »M3«, Druckkn., NC, monostabil, Schalttafeleinbau, G 1/8, Betriebsdr. 0-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C, grün3/2-Wegeventile- handbetätigt, für Schalttafelaufbau -
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Durchfluss:
450 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/8
Symbol:
1
Hebel/Schalterfarbe:
grün
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.