Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/3-Wegeventil, handbetätigung »4H« Mitte geschl. G1/4, 1300l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-115970
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     514.2002
EAN/GTIN:
     4047322311960
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5/3-Wegeventil, Handhebelbetätigung »4H«, Mittelstel. geschl., rastend, G 1/4, Betriebsdr. 0-10bar, Temp.-20°C bis 70°C, 1300l/min
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Anschluss:
G 1/4
Funktion:
5/3
Betätigung:
stabil, Mitte geschlossen
Durchfluss:
1300 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/4
BG:
300
Symbol:
17
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, riegler 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 1/2", 5/3-Wegeventil, Wegeventil 5/3
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.