Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil, mechanisch betätigt, »M5« RH, fr. Rücklauf, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-115963
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     511.3101
EAN/GTIN:
     4047322309325
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Wege-Ventil
5/2-Wegeventil, mechanisch betätigt, »M5«, Rollenhebel, freier Rücklauf, G 1/4, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C5/2-Wegeventile- mechanisch betätigt -
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Anschluss:
G 1/4
Funktion:
5/2
Durchfluss:
550 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/8
Symbol:
2
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.