Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REED-Sensor, M8-Stecker,150 mm Kabel, für Rundzyl., Kolben-Ø 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-115543
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     235.304
EAN/GTIN:
     4047322330886
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Sensor, Typ »CS1«, für Rundzylinder Serie »MI« und »MSI«, Kolben-Ø 20, REED-Sensor, 2-Draht, M8-Stecker,150 mm Kabel, NO
Weitere Informationen:
für Zylinder:
Serie MI und MSI
passend für Kolben-Ø:
20 mm
Ausführung:
REED-Sensor, 2-Draht, M8-Stecker,150 mm Kabel, NO
Typ:
Typ CS1
Artikelbezeichnung:
Sensor
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
235.20SH
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.